DAYTON 5TCN1 kiegészítő karima 21-1/8 hüvelykes teljes átmérő | AE6JLK

DAYTON 5TCN1 kiegészítő karima 21-1/8 hüvelykes teljes átmérő

Raktáron
Tétel: AE6JLK Típus: 5TCN1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€529.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális kiegészítő karima
A méret21.125 "
B mérete18.625 "
Karima szélessége1.25 "
Tubeaxiális ventilátor átmérőhöz18 "
Rajongókkal való használatra5TCL6
Belül Dia.18.625 "
AnyagAcél
Szerelési lyuk7 / 16 "
Összességében Dia.21.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.598
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteKarima szélességeBelül Dia.AnyagSzerelési lyukÖsszességében Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 1LWN9 kiegészítő karimakészlet 2 21 hüvelyk AD9MGP | AB2GHD 1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Acél5 / 16 "23.875 "2€287.42
DAYTON 3C436 kiegészítő karima készlet 2 db 24 hüvelykes AC8LKU-hoz | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Acél7 / 16 "25.75 "2€411.30
DAYTON 3C440 kiegészítő karimakészlet 2 30 hüvelyk AC8LKV | AC8LLK 3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Acél7 / 16 "32.25 "2€548.82
DAYTON 3C441 kiegészítő karimás készlet 2 34 hüvelyk az AC8LKW | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Acél7 / 16 "36.25 "2€603.84
DAYTON 3C442 kiegészítő karima készlet 2 db 36 hüvelykes AC8LKX-hez | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Acél7 / 16 "38.25 "2€650.05
DAYTON 3C443 kiegészítő karimakészlet 2 42 hüvelykes AC8LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Acél9 / 16 "44.25 "2€674.72
DAYTON 3C444 kiegészítő karimakészlet 2 48 hüvelykes AC8LKZ | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Acél9 / 16 "50.25 "2€523.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5TCN1 kiegészítő karima 21-1/8 hüvelykes teljes átmérő
€529.65 /Mértékegység