DAYTON 3C440 kiegészítő karimakészlet 2 30 hüvelyk AC8LKV | AC8LLK

DAYTON 3C440 kiegészítő karima készlet 2 db 30 hüvelykes AC8LKV-hez

Raktáron
Tétel: AC8LLK Modell: 3C440

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális kiegészítő karima
A méret32.25 "
B mérete30.5 "
Karima szélessége1.5 "
Tubeaxiális ventilátor átmérőhöz30 "
Rajongókkal való használatra3C412, 4TM86
Belül Dia.30.5 "
Anyag14 ga. Acél
Szerelési lyuk7 / 16 "
Összességében Dia.32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)88.14
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteKarima szélességeBelül Dia.AnyagSzerelési lyukÖsszességében Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 1LWN9 kiegészítő karimakészlet 2 21 hüvelyk AD9MGP | AB2GHD 1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Acél5 / 16 "23.875 "2€287.42
DAYTON 3C436 kiegészítő karima készlet 2 db 24 hüvelykes AC8LKU-hoz | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Acél7 / 16 "25.75 "2€411.30
DAYTON 3C441 kiegészítő karimás készlet 2 34 hüvelyk az AC8LKW | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Acél7 / 16 "36.25 "2€603.84
DAYTON 3C442 kiegészítő karima készlet 2 db 36 hüvelykes AC8LKX-hez | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Acél7 / 16 "38.25 "2€650.05
DAYTON 3C443 kiegészítő karimakészlet 2 42 hüvelykes AC8LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Acél9 / 16 "44.25 "2€674.72
DAYTON 3C444 kiegészítő karimakészlet 2 48 hüvelykes AC8LKZ | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Acél9 / 16 "50.25 "2€523.33
DAYTON 4C716 kiegészítő karimakészlet 2 db 12 hüvelykes AD6WHJ-hez | AD6WJH 4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Acél5 / 16 "13.5 "2€278.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C440 kiegészítő karima készlet 2 db 30 hüvelykes AC8LKV-hez
€548.82 /csomag