ROBERTSHAW 2. osztályú transzformátorok

Nyitott transzformátorok ideálisan használhatók digitális vezérlőkkel, gázvezérlőkkel, gyújtásrendszerekkel, motorműködtetőkkel és HVAC berendezésekkel. Hőbiztosítékot biztosít az áramkör megszakításával túlterhelés esetén, és 40, 48, 50 és 75 VA névleges teljesítményben kaphatók

Szűrő

ROBERTSHAW -

2. osztályú transzformátorok szekunder áramkör védelemmel

StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A620-4023.25 "2.75 "120/208/240 V AC2.5/12/24 V AC48 (mindhárom másodlagos összesített teljesítménye)2.19 "€41.64
B620-5013.25 "4"120/208/240 V AC28 VAC502.44 "€41.51
B620-5024"4"120/208/240 V AC24 VAC503.25 "€38.89
B620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€44.32
StílusModellBemeneti feszültségÁr (ÁFA nélkül)
A620-403120 VAC€41.69
A620-404208 / 240 VAC€36.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?