Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 620-501 2. osztályú transzformátor 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6

ROBERTSHAW 620-501 2. osztályú transzformátor 28vac 50 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE9JEF Modell: 620-501Kereszthivatkozás: 6JZX6
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
€39.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3.25 "
Ház befejezéseCsupasz acél
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaszobai
Magasság4"
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/208/240 V AC
FelszerelésUniverzális rögzítés - láb, 4 X 4 lemezes vagy agyas tartó
Kimeneti feszültség28 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés50
Szélesség2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
ROBERTSHAW 620-402 2. osztályú transzformátor 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 V AC2.5/12/24 V AC48 (mindhárom másodlagos összesített teljesítménye)2.19 "€39.14
ROBERTSHAW 620-502 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 V AC24 VAC503.25 "€36.68
ROBERTSHAW 620-503 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€41.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 620-501 2. osztályú transzformátor 28vac 50 Va 1 Ph
€39.02 /Mértékegység