Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 620-502 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7

ROBERTSHAW 620-502 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE9JEG Modell: 620-502Kereszthivatkozás: 6JZX7
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
€36.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4"
Ház befejezéseCsupasz acél
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaszobai
Magasság4"
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/208/240 V AC
FelszerelésUniverzális rögzítés - láb, 4 X 4 lemezes vagy agyas tartó
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés50
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
ROBERTSHAW 620-402 2. osztályú transzformátor 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 V AC2.5/12/24 V AC48 (mindhárom másodlagos összesített teljesítménye)2.19 "€39.14
ROBERTSHAW 620-501 2. osztályú transzformátor 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120/208/240 V AC28 VAC502.44 "€39.02
ROBERTSHAW 620-503 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€41.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 620-502 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph
€36.68 /Mértékegység