Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 620-403 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4

ROBERTSHAW 620-403 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE9JED Modell: 620-403Kereszthivatkozás: 6JZX4
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
€32.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3.25 "
Ház befejezéseCsupasz acél
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaszobai
Magasság2.75 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésUniverzális rögzítés - láb, 4 X 4 lemezes vagy agyas tartó
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
ROBERTSHAW 620-404 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5 620-404208 / 240 VAC€34.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 620-403 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph
€32.84 /Mértékegység