Bütyökkövetők és pálya görgők

Szűrő

SMITH BEARING -

PYR sorozatú csapágy

StílusModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásÁr (ÁFA nélkül)
APYR-2-1 / 20.75 "11,000 font2.5 "1.5 "7630 font€239.33
APYR-3-1 / 41"14,300 font3.25 "1.75 "20,000 font€437.97
APYR-31"14,300 font3"1.75 "20,000 font€263.79
APYR-41.25 "17,600 font4"2.25 "27,200 font€537.02
APYR-51.75 "33,300 font5"2.75 "51,900 font€1,122.50
APYR-3-1 / 21.125 "17,600 font3.5 "2"27,200 font€480.95
APYR-62.25 "35,800 font6"3.25 "56,400 font€1,228.08
APYR-72.75 "42,400 font7"3.75 "79,800 font€2,500.79
APYR-83.255 "83,700 font8"4.25 "159,800 font€2,374.79
StílusModellMenet hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenetméretHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásMénes Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AVCR-2-E0.625 "Labda1350 font1 / 2-202"0.843 "600 font0.5 "€302.20
AVCR-2-1 / 2-E0.875 "Labda2760 font3 / 4-162.5 "1.312 "1100 font0.75 "€321.07
AVCR-4-1 / 2-E1.75 "Kúpos görgő14,300 font134.5 "2"16,000 font1.25 "€636.20
AVCR-3-1 / 2-E1.125 "Labda3490 font7 / 8-143.5 "1.687 "2000 font0.875 "€348.63
SMITH BEARING -

Bütyökkövető excentrikus csap Hex foglalat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CR-1-7/8-XBEAA6FWT€145.19
BISHOP-WISECARVER -

Magas hőmérsékletű vezető kerék mérete 0

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W0SS227AE2NUK€144.11
INA -

Ige Nyomhenger Mérete 47 Furat 17 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LR203-2RSRAJ2HJQ€116.79
12

Bütyökkövetők és pálya görgők

A bütyökkövetőket úgy tervezték, hogy kövessék a bütyöklebeny-profilokat a forgó mozgás lineáris mozgásra való átviteléhez, és ideálisak radiális terhelést mutató alkalmazásokhoz. Extrém radiális és axiális terhelések kezelésére is kínálunk Smith-Trax sorozatú, nagy teherbírású sínhengereket, amelyek belső kúpgörgős csapágyakkal vagy mélyhornyú golyóscsapágyakkal rendelkeznek. Raptor Supplies bütyökkövetők és görgők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint pl 80/20, Bishop-Wisecarver, INA és Smith Bearing. Smith csapágy A bütyökkövetők ISO 9001 és AS 9100 szabvány szerint vannak bejegyezve, és ötvözött acél, szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók. Ezek a bütyökkövetők ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy üzemi terhelés és/vagy erős ütések vannak, ahol az elhajlásnak minimálisnak kell lennie. Vezetőkerekek től Püspök-bölcsész alacsony súrlódást és csendes mozgást biztosít extrém körülmények között. Ezeket a kerekeket átmenő furattal tervezték a perselyekre vagy csapokra való könnyű felszereléshez, valamint kétsoros szögletes érintkező golyóscsapágyakkal, amelyek mindkét irányban támogatják az axiális terhelést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?