SMITH CSAPÁGY PYR-8 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 3-1/4 In | AA7DNK 15U594

SMITH BEARING PYR-8 síngörgő járom furat átmérője 3-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DNK Modell: PYR-8Kereszthivatkozás: 15U594

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,374.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusKúpos görgő
Fura Dia.3.255 "
Dinamikus terhelhetőség83,700 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.8"
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaEgyszerű
Henger szélessége4.25 "
Statikus teherbírás159,800 font
TananyagÖtvözött acél
típusIga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.03
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásÁr
SMITH CSAPÁGY PYR-2-1/2 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 3/4 hüvelyk | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 font2.5 "1.5 "7630 font€239.33
SMITH CSAPÁGY PYR-3 sín görgős járom furat átmérője 1 hüvelyk | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 font3"1.75 "20,000 font€263.79
SMITH CSAPÁGY PYR-3-1/4 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1 hüvelyk | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 font3.25 "1.75 "20,000 font€437.97
SMITH CSAPÁGY PYR-3-1/2 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1-1/8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 font3.5 "2"27,200 font€480.95
SMITH CSAPÁGY PYR-4 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1-1/4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 font4"2.25 "27,200 font€537.02
SMITH CSAPÁGY PYR-5 lánctalpas görgős járom furatátmérő 1-3/4 hüvelyk | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 font5"2.75 "51,900 font€1,122.50
SMITH CSAPÁGY PYR-6 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 2-1/4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 font6"3.25 "56,400 font€1,228.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING PYR-8 síngörgő járom furat átmérője 3-1/4 hüvelyk
€2,374.78 /Mértékegység