SMITH CSAPÁGY PYR-5 lánctalpas görgős járom furatátmérő 1-3/4 hüvelyk | AA7DNG 15U591

SMITH BEARING PYR-5 síngörgő járom furat átmérője 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DNG Modell: PYR-5Kereszthivatkozás: 15U591

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,122.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusKúpos görgő
Fura Dia.1.75 "
Dinamikus terhelhetőség33,300 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.5"
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaEgyszerű
Henger szélessége2.75 "
Statikus teherbírás51,900 font
TananyagÖtvözött acél
típusIga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásÁr
SMITH CSAPÁGY PYR-2-1/2 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 3/4 hüvelyk | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 font2.5 "1.5 "7630 font€239.33
SMITH CSAPÁGY PYR-3 sín görgős járom furat átmérője 1 hüvelyk | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 font3"1.75 "20,000 font€263.79
SMITH CSAPÁGY PYR-3-1/4 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1 hüvelyk | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 font3.25 "1.75 "20,000 font€437.97
SMITH CSAPÁGY PYR-3-1/2 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1-1/8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 font3.5 "2"27,200 font€480.95
SMITH CSAPÁGY PYR-4 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1-1/4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 font4"2.25 "27,200 font€537.02
SMITH CSAPÁGY PYR-6 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 2-1/4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 font6"3.25 "56,400 font€1,228.08
SMITH CSAPÁGY PYR-7 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 2-3/4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 font7"3.75 "79,800 font€2,500.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING PYR-5 síngörgő járom furat átmérője 1-3/4 hüvelyk
€1,122.50 /Mértékegység