Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY PYR-2-1/2 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 3/4 hüvelyk | AA7DNB 15U586

SMITH BEARING PYR-2-1/2 síngörgő járom furat átmérője 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DNB Modell: PYR-2-1/2Kereszthivatkozás: 15U586
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
€239.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusKúpos görgő
Fura Dia.0.75 "
Dinamikus terhelhetőség11,000 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.2.5 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaEgyszerű
Henger szélessége1.5 "
Statikus teherbírás7630 font
TananyagÖtvözött acél
típusIga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásÁr
SMITH CSAPÁGY PYR-3 sín görgős járom furat átmérője 1 hüvelyk | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 font3"1.75 "20,000 font€263.79
SMITH CSAPÁGY PYR-3-1/4 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1 hüvelyk | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 font3.25 "1.75 "20,000 font€437.97
SMITH CSAPÁGY PYR-3-1/2 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1-1/8 In | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 font3.5 "2"27,200 font€480.95
SMITH CSAPÁGY PYR-4 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 1-1/4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 font4"2.25 "27,200 font€537.02
SMITH CSAPÁGY PYR-5 lánctalpas görgős járom furatátmérő 1-3/4 hüvelyk | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 font5"2.75 "51,900 font€1,122.50
SMITH CSAPÁGY PYR-6 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 2-1/4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 font6"3.25 "56,400 font€1,228.08
SMITH CSAPÁGY PYR-7 Nyomvonalú görgős járom furatátmérő 2-3/4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 font7"3.75 "79,800 font€2,500.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING PYR-2-1/2 síngörgő járom furat átmérője 3/4 hüvelyk
€239.33 /Mértékegység