Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY VCR-4-1/2-E Track Roller V-horony Excenter 4-1/2 In | AA7DQD 15U635

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E sín görgő V-horony excentrikus 4-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AA7DQD Modell: VCR-4-1/2-EKereszthivatkozás: 15U635
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
€636.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusKúpos görgő
Dinamikus terhelhetőség14,300 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.4.5 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaV-Groove, excentrikus
Henger szélessége2"
Statikus teherbírás16,000 font
Ménes Dia.1.25 "
Csap hossza2.5 "
TananyagÖtvözött acél
Menet hossza1.75 "
Menetméret13
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.38
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenetméretHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásMénes Dia.Ár
SMITH CSAPÁGY VCR-2-E Track Roller V-horony Excenter 2 In | AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "Labda1350 font1 / 2-202"0.843 "600 font0.5 "€302.21
SMITH CSAPÁGY VCR-2-1/2-E Track Roller V-horony Excenter 2-1/2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Labda2760 font3 / 4-162.5 "1.312 "1100 font0.75 "€321.07
SMITH CSAPÁGY VCR-3-1/2-E Vágógörgős V-horony Excenter 3-1/2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "Labda3490 font7 / 8-143.5 "1.687 "2000 font0.875 "€348.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E sín görgő V-horony excentrikus 4-1 / 2 In
€636.21 /Mértékegység