HAYWARD Pillangószelepek

ASTM-kompatibilis pillangószelepek teljesen alátámasztott karimás csavarfuratokkal (max. 14.25 hüvelyk átmérővel), hogy megakadályozzák az illeszkedő cső feszültségét. Akár 150 psi víznyomásnak is ellenáll

Szűrő

StílusModellCsavar kör Dia.Fogantyú típusaMax. VíznyomásCsavarlyukak számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ABYCS1030E1LGA-Fogantyú150 psi(4) 3/4 "3"€305.97
ABYCS1020E1LGA4.75 "Fogantyú150 psi(4) 3/4 "2"€271.32
ABYCS1020E1GGA4.75 "Fogaskerék150 psi(4) 3/4 "2"€855.78
ABYCS1025E1GGA5.5 "Fogaskerék150 psi(4) 3/4 "2.5 "€895.96
ABYCS1025E1LGA5.5 "Fogantyú150 psi(4) 3/4 "2.5 "€270.11
ABYCS1030E1GGA6"Fogaskerék150 psi(4) 3/4 "3"€913.90
ABYCS1040E1GGA7.5 "Fogaskerék150 psi(8) 3/4 "4"€944.81
ABYCS1040E1LGA7.5 "Fogantyú150 psi(8) 3/4 "4"€336.71
ABYCS1050E1LGA8.5 "Fogantyú150 psi(8) 57/64 "5"€470.40
ABYCS1060E1GGA9.5 "Fogaskerék150 psi(8) 57/64 "6"€1,133.40
ABYCS1060E1LGA9.5 "Fogantyú150 psi(8) 57/64 "6"€519.95
ABYCS1080E1GGA11.75 "Fogaskerék100 psi(8) 57/64 "8"€1,535.99
ABYCS1080E1LGA11.75 "Fogantyú100 psi(8) 57/64 "8"€894.50
HAYWARD -

BYV sorozatú pillangószelep

StílusModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.StílusTemp. HatótávolságTeljesítésLemezanyagFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
ABYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,089.76
ABYV44020A0NLI002"polipropilén4.75 "Július32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€1,402.38
BBYV14020A0EGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€2,057.89
CBYV44020A0VL0002"polipropilén4.75 "Ostya32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€1,258.91
BBYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,071.93
DBYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,538.80
ABYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,089.76
BBYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,164.23
DBYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,538.80
BBYV11020A0VGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,163.95
ABYV22020A0NLI002"CPVC4.75 "Július32 fok és 190 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 23447CPVCFogantyú€1,194.44
DBYV44020A0NG0002"polipropilén4.75 "Ostya32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€1,852.25
CBYV44020A0NL0002"polipropilén4.75 "Ostya32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€890.62
BBYV44020A0VGI002"polipropilén4.75 "Július32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€2,653.36
DBYV44020A0VG0002"polipropilén4.75 "Ostya32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€2,112.22
ABYV44020A0ELI002"polipropilén4.75 "Július32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€1,402.38
BBYV14020A0NGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€2,057.89
DBYV14020A0EG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€1,538.80
CBYV44020A0EL0002"polipropilén4.75 "Ostya32 fok és 250 fok F közöttASTM D4101 sejtosztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€820.89
CBYV14020A0EL0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€603.60
DBYV14020A0NG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€1,538.80
BBYV22020A0EGI002"CPVC4.75 "Július32 fok és 190 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 23447CPVCFogaskerék€2,199.19
ABYV22020A0ELI002"CPVC4.75 "Július32 fok és 190 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 23447CPVCFogantyú€1,275.14
ABYV14020A0NLI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogantyú€1,078.99
DBYV14020A0VG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 12454 sejtosztály (test) ASTM D4101 sejt osztály 85580Üveggel töltött polipropilénFogaskerék€1,692.23
HAYWARD -

BYV sorozatú pillangószelep Cpvc

StílusModellCsavar kör Dia.Fogantyú típusaLiner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ABYV22020A0EL0004.75 "FogantyúEPDM42"€735.60
ABYV22020A0VL0004.75 "FogantyúFPM42"€1,033.65
ABYV22030A0EL0006"FogantyúEPDM43"€763.35
ABYV22030A0VL0006"FogantyúFPM43"€1,339.35
ABYV22040A0EL0007.5 "FogantyúEPDM84"€886.11
ABYV22040A0VL0007.5 "FogantyúFPM84"€1,626.73
ABYV22060A0EL0009.5 "FogantyúEPDM86"€1,344.11
ABYV22060A0VL0009.5 "FogantyúFPM86"€2,957.71
BBYV22080A0EG00011.75 "FogaskerékEPDM88"€2,917.94
BBYV22080A0VG00011.75 "FogaskerékFPM88"€5,327.97
StílusModellCsavar kör Dia.Liner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ABYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€569.79
ABYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€856.83
ABYV11030A0EL0006"EPDM43"€645.59
ABYV11030A0VL0006"FPM43"€1,082.88
ABYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€738.88
ABYV11040A0VL0007.5 "FPM84"€1,369.04
ABYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€1,110.24
ABYV11060A0VL0009.5 "FPM86"€2,322.41
ABYV11080A0EL00011.75 "EPDM88"€1,965.48
ABYV11080A0VL00011.75 "FPM88"€3,764.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?