Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD BYV22060A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 6 hüvelykes kar | AG6KGL 36FR95

HAYWARD BYV22060A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 6 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AG6KGL Típus: BYV22060A0EL000Kereszthivatkozás: 36FR95
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
€1,344.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaCPVC
Csavar kör Dia.9.5 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 23447
LemezanyagCPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret6"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Fogantyú típusaLiner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
HAYWARD BYV22020A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 2 hüvelykes kar | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "FogantyúEPDM42"€735.61
HAYWARD BYV22020A0VL000 pillangószelep Cpvc Fpm 2 hüvelykes kar | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "FogantyúFPM42"€1,033.64
HAYWARD BYV22030A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 3 hüvelykes kar | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"FogantyúEPDM43"€763.35
HAYWARD BYV22030A0VL000 Pillangószelep Cpvc Fpm 3 hüvelykes kar | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"FogantyúFPM43"€1,339.35
HAYWARD BYV22040A0EL000 pillangószelep CPVC Epdm 4 hüvelykes kar | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "FogantyúEPDM84"€886.11
HAYWARD BYV22040A0VL000 pillangószelep Cpvc Fpm 4 hüvelykes kar | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "FogantyúFPM84"€1,626.74
HAYWARD BYV22060A0VL000 Pillangószelep Cpvc Fpm 6 hüvelykes kar | AG6KGM 36FT03 BYV22060A0VL0009.5 "FogantyúFPM86"€2,957.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV22060A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 6 hüvelykes kar
€1,344.10 /Mértékegység