Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD BYV11040A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 4 hüvelykes kar | AG6KFZ 36FP22

HAYWARD BYV11040A0VL000 pillangószelep PVC Fpm 4 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AG6KFZ Típus: BYV11040A0VL000Kereszthivatkozás: 36FP22
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
€1,465.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.7.5 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialFPM
Lug Dia.22 / 31 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret4"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)36.51
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Liner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
HAYWARD BYV11020A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 2 hüvelykes kar | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€610.01
HAYWARD BYV11020A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 2 hüvelykes kar | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€917.31
HAYWARD BYV11030A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 3 hüvelykes kar | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"€691.16
HAYWARD BYV11030A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 3 hüvelykes kar | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"€1,159.34
HAYWARD BYV11040A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 4 hüvelykes kar | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€791.05
HAYWARD BYV11060A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 6 hüvelykes kar | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€1,188.63
HAYWARD BYV11060A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 6 hüvelykes kar | AG6KGB 36FP34 BYV11060A0VL0009.5 "FPM86"€2,486.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV11040A0VL000 pillangószelep PVC Fpm 4 hüvelykes kar
€1,465.70 /Mértékegység