HAYWARD BYV11080A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 8 hüvelykes kar | AG6KGD 36FP46

HAYWARD BYV11080A0VL000 pillangószelep PVC Fpm 8 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AG6KGD Típus: BYV11080A0VL000Kereszthivatkozás: 36FP46

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,030.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.11.75 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialFPM
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret8"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)48.58
Hajószélesség (cm)48.9
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Liner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
HAYWARD BYV11020A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 2 hüvelykes kar | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€610.01
HAYWARD BYV11020A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 2 hüvelykes kar | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€917.31
HAYWARD BYV11030A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 3 hüvelykes kar | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"€691.16
HAYWARD BYV11030A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 3 hüvelykes kar | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"€1,159.34
HAYWARD BYV11040A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 4 hüvelykes kar | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€791.05
HAYWARD BYV11040A0VL000 Pillangószelep PVC Fpm 4 hüvelykes kar | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"€1,465.70
HAYWARD BYV11060A0EL000 Pillangószelep PVC Epdm 6 hüvelykes kar | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€1,188.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV11080A0VL000 pillangószelep PVC Fpm 8 hüvelykes kar
€4,030.33 /Mértékegység