HAYWARD BYCS1050E1LGA pillangószelep 5 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUG 26X018

HAYWARD BYCS1050E1LGA pillangószelep 5 hüvelykes kar fogantyú

Raktáron
Tétel: AB8QUG Típus: BYCS1050E1LGAKereszthivatkozás: 26X018

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€503.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.8.5 "
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma(8) 57/64 "
Csőméret5"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság40-140 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Fogantyú típusaMax. VíznyomásCsavarlyukak számaCsőméretÁr
HAYWARD BYCS1020E1LGA pillangószelep 2 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "Fogantyú150 psi(4) 3/4 "2"€290.47
HAYWARD BYCS1025E1LGA pillangószelep 2-1/2 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Fogantyú150 psi(4) 3/4 "2.5 "€289.18
HAYWARD BYCS1030E1LGA pillangószelep 3 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-Fogantyú150 psi(4) 3/4 "3"€327.57
HAYWARD BYCS1040E1LGA pillangószelep 4 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUF 26X017 BYCS1040E1LGA7.5 "Fogantyú150 psi(8) 3/4 "4"€360.48
HAYWARD BYCS1060E1LGA pillangószelep 6 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Fogantyú150 psi(8) 57/64 "6"€556.65
HAYWARD BYCS1080E1LGA pillangószelep 8 hüvelykes kar fogantyú | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Fogantyú100 psi(8) 57/64 "8"€957.64
HAYWARD BYCS1020E1GGA pillangószelep 2 hüvelykes fogaskerék fogantyú | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "Fogaskerék150 psi(4) 3/4 "2"€916.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYCS1050E1LGA pillangószelep 5 hüvelykes kar fogantyú
€503.61 /Mértékegység