PROTO Dobozvégű csavarkulcs-készletek

A protometrikus / SAE csavarkulcs-készletek 12 pontos csavarkulcsokkal vannak ellátva a finom indexelés és a sebesség javítása érdekében. Kényelmesen illeszkednek a 4, 6 és 12 pontos rögzítőkbe.

Szűrő

PROTO -

Dobozvégű csavarkulcs-készletek

StílusModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ1100S-MTeljes lengyel11Metric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm€625.01
BJ8100CSzatén6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "€404.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?