Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J8100C dobozos csavarkulcs készlet 3 / 8-1 hüvelyk 6 db | AA8WDM 1AKP5

PROTO J8100C Dobozvég csavarkulcs készlet 3/8-1 hüvelyk 6 db

Raktáron
Tétel: AA8WDM Típus: J8100CKeresztszám: 1AKP5 / 1AKP7
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
€404.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Darabszám6
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Hossztartomány6-7 / 8 - 10 "
SAE vagy metrikusSAE
Csavarkulcs mérete3/8 "- 1"
Kulcsok mellékelve3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J1100S-M Dobozvégű csavarkulcs készlet 6-32mm 11 db | AD8QDH 4LT81 J1100S-MTeljes lengyel11Metric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm€625.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J8100C Dobozvég csavarkulcs készlet 3/8-1 hüvelyk 6 db
€404.77 /Mértékegység