Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1100S-M Dobozvégű csavarkulcs készlet 6-32mm 11 db | AD8QDH 4LT81

PROTO J1100S-M Dobozvég csavarkulcs készlet 6-32mm 11 db

Raktáron
Tétel: AD8QDH Típus: J1100S-MKereszthivatkozás: 4LT81

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€625.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs készlet
befejezTeljes lengyel
Darabszám11
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Hossztartomány6-16 / 1 "
SAE vagy metrikusMetric
Csavarkulcs mérete6 és 32mm között
Kulcsok mellékelve6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J8100C dobozos csavarkulcs készlet 3 / 8-1 hüvelyk 6 db | AA8WDM 1AKP5 J8100CSzatén6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "€404.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1100S-M Dobozvég csavarkulcs készlet 6-32mm 11 db
€625.00 /Mértékegység