Dugattyús szivattyú tartozékok

Szűrő

LITTLE GIANT PUMPS -

Átalakítható sugárszivattyúk, mélyfúvókával

A Little Giant LGRM sorozatú átalakítható sugárszivattyúkat kutakból, folyókból, tóból vagy locsolórendszerekből történő víz szivattyúzására tervezték. Ezek az egységek nagy teherbírású öntöttvas házzal rendelkeznek az optimális tartósság érdekében, a mechanikus tengelytömítés pedig szivárgásmentes illeszkedést és folyamatos vízkenést biztosítanak a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében. Becsavarható befecskendezővel vannak beépítve, hogy vákuumot hozzon létre a kút felszívásához, és a sekély kútszivattyúkat (25 láb mélységnél kisebb vízforrásokhoz) könnyen átalakítsa mélykútba (25 láb mélység felett). Válasszon az átalakítható sugárszivattyúk széles skálájából, amelyek 1/2, 3/4 és 1 LE teljesítményű motorral kaphatók.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A147E1125€269.70
ajánlatkérés
B147E1117€269.70
ajánlatkérés
A147E1023€269.70
ajánlatkérés
B147E1115€269.70
ajánlatkérés
A147E1120€269.70
ajánlatkérés
A147E1118€269.70
ajánlatkérés
DAYTON -

Dugattyús szivattyú tartozékok

A Dayton dugattyús szivattyú tartozékai ideálisak a kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használt dugattyús szivattyúk elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeinek cseréjéhez. A bemeneti vízszűrők eltávolítják a szennyeződéseket a bemeneti vízellátásból, hogy tiszta és tiszta vízgőzt biztosítsanak a nagynyomású szivattyúk számára. A vegyszerinjektorok a vegyszerek bejutására szolgálnak a szivattyúk működtetéséhez vagy tisztításához. A vízszűrők és vegyszerinjektorok 100 és 4500 psi maximális nyomást képesek ellenállni. Sárgaréz és alumínium/rozsdamentes acél szerkezetük van Buna-N tömítéssel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Raptor Supplies 8 gpm áramlási sebességű vízszűrőket és 2-5.5 gpm áramlási sebességű vegyszerinjektorokat kínál.

StílusModellÁramlási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A1MCZ72–3 GPM€45.29
B1MCZ83–4 GPM€48.06
B1MCZ94–5.5 GPM€48.10
DAYTON -

Belépő vízszűrő 3/4 hüvelyk Ght 100 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
19C694AA8MDD€45.37

Dugattyús szivattyú tartozékok

A dugattyús szivattyú tartozékok megkönnyítik a szivattyúzást, és az elhasználódott alkatrészek cseréjére szolgálnak. Raptor Supplies ezeknek a szivattyúknak a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Dayton és a Little Giant. A vegyszerinjektorok folyékony mosószereket és vegyszereket fecskendeznek be a nagynyomású szivattyúk után rögzített vagy állítható áramlási sebességgel. A Little Giant LGRM sorozatú mélykút-injektorai mechanikus tengelytömítésekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a szivárgásmentes illeszkedést és a folyamatos vízkenést. A bemeneti vízszűrők tiszta vízáramot biztosítanak, és nem gyúlékony folyadékokhoz is alkalmasak. Raptor Supplies 100 psi és 4000 psi közötti nyomástartományban kínálja ezeket a szűrőket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?