Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGL7 Binding Screw 5/16-18 316 Stainless Steel, 5PK | AC2ELY

APPROVED VENDOR 2JGL7 kötözőcsavar 5/16-18 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AC2ELY Modell: 2JGL7
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
€12.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötőcső csavar
meghajtó típusaKombináció
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság11 / 64 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75000 psi
Menet hossza5 / 16 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158082
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL7 kötözőcsavar 5/16-18 316 rozsdamentes acél, 5PK
€12.00 /csomag