Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4300-CU kötőcsavaros rácsos 8-32 x 3/8 hüvelykes hornyos | AA9ZGB 1JYP2

APPROVED VENDOR Z4300-CU rögzítőcsavaros rácsos hornyolt 8-32 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9ZGB Modell: Z4300-CUKereszthivatkozás: 1JYP2
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
€25.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötőcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.13 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
Head StyleKöteg
AnyagRéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4300-CU rögzítőcsavaros rácsos hornyolt 8-32 x 3/8 hüvelyk
€25.71 /Mértékegység