Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4301-CU kötőcsavaros rácsos 8-32 x 1/4 hüvelykes | AA9ZGC 1JYP3

APPROVED VENDOR Z4301-CU rögzítőcsavaros rácsos hornyolt 8-32 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9ZGC Modell: Z4301-CUKereszthivatkozás: 1JYP3
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
€27.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötőcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.13 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
Head StyleKöteg
AnyagRéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4301-CU rögzítőcsavaros rácsos hornyolt 8-32 x 1/4 hüvelyk
€27.65 /Mértékegység