TOUGH GUY Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., kézikönyv


Szűrő
Mélység: 3-1 / 4 " , Befejez: Csiszolt króm , Anyaga: 304 Rozsdamentes acél, ABS , Szélesség: 3-1 / 4 "
StílusModellMagasságKiöntő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
54ZU87
5-5 / 8 "4"€97.53
B
54ZU86
7-5 / 8 "6"€91.73

Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., kézikönyv

A Tough guy szappanadagolók ideálisak irodaházakban, iskolákban, egészségügyi intézményekben, éttermekben és mellékhelyiségekben a fokozott higiénia érdekében. Ezek a szappanadagolók 304 rozsdamentes acél/ABS konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és folyékony szappanok, 75%-os alkohol és alkoholos gélek tárolására használhatók. Polírozott króm bevonattal készülnek a fényvisszaverő fény és az esztétikus megjelenés érdekében. Ezek az adagolók továbbá palackkal és rögzítőelemekkel vannak felszerelve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?