Gömbcsapok

Szűrő

A golyóscsapokat vízkezelő üzemekben, olaj- és gázvezetékekben, vegyi feldolgozásban, HVAC-rendszerekben és kereskedelmi vízvezeték-szerelési alkalmazásokban használják. Ezek a nagynyomású gömbcsapok ideálisak...Tovább

APOLLO VALVES -

Ball Valve, Spring Return, Full Port, Size 1 Inch NPT, Bronze

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7750501BY6LFR€333.96
APOLLO VALVES -

Ball Valve, Size 1-1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Stainless Steel Stem

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7718610BY6JBJ€207.07
APOLLO VALVES -

Golyósszelep, műszerek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7826117BY6GVM€58.32
APOLLO VALVES -

Ball Valve, Size 2 Inch, Full Port, Graphite

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87G20824MPTRBY4UPQ€3,536.79
PARKER -

Gömbcsap, 3/4 hüvelykes menetméret, szénacél, sorban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V500HP-12CA4VBW€371.09
Lásd a részleteket
MCDONNELL & MILLER -

Blow Down Ball Valve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
310447CH9RKV€429.27
Lásd a részleteket
1...5960

Gömbcsapok

A golyóscsapokat a földgáz- és olajiparban használják a maró folyadékok, gázok és iszapok nyomásának és áramlásának szabályozására. Raptor Supplies a golyóscsapok széles választékát kínálja, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak alacsony üzemi nyomatékkal, olyan márkáktól, mint pl Alfa szerelvények, Apollo, Bradley, Banjo és GF csőrendszerek. Apollo A 70-100 sorozatú bronz inline golyóscsapok biztonsági elzáróként szolgálnak gyúlékony folyadékok, fűtött olaj és természetes gázok számára. Ezek a gömbcsapok állítható tömszelencével rendelkeznek a tengely folyadékok elleni lezárására, és kifújásbiztos szárszerkezettel rendelkeznek a szár leválásának megakadályozása érdekében. A gömbök krómozott sárgarézből / krómozott bronzból / rozsdamentes acélból készülnek a tartósság és a korrózióállóság biztosítása érdekében. Ezek a szelepek RPTFE ülésekkel és tömítésekkel vannak ellátva, amelyek ellenállnak a vegyszereknek, és 600 psi WOG nyomásig működtethetők. bendzsó A háromutas golyóscsapokat folyadékkezelő alkalmazásokban használják herbicidekkel, rovarölő szerekkel és műtrágyákkal, valamint oldószerekkel, szennyvízzel, ipari savakkal és hűtővízzel. Ezek a szelepek tartós és rugalmas polipropilén szerkezettel rendelkeznek, hogy alacsony súrlódást, könnyű telepítést és korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek a PP gömbszelepek gyémántból forgatott golyókkal rendelkeznek, hogy pontos kapcsolatot biztosítsanak a gömb és az ülések között, és 3 psi nyomásig képesek ellenállni. Válasszon a gömbcsapok széles választékából, a golyós és a teljes portos szelepszerkezetek között Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel ezeket a PVC golyóscsapokat?

  • Készítse elő szerszámait és anyagait.
  • Kapcsolja ki a vízellátást.
  • Készítse elő a csővégeket.
  • Vigyen fel menettömítő anyagot.
  • Csatlakoztassa a golyóscsapot.
  • Szükség szerint húzza meg a csőszerelvényeket.
  • Ellenőrizze a szelep fogantyújának beállítását.
  • Kapcsolja be a vízellátást és ellenőrizze a szivárgást.

E Raptor Supplies sárgaréz szűrővel ellátott golyóscsapokat kínál?

Igen, az ügyfelek, akik sárgaréz szűrővel ellátott szelepegységeket keresnek, választhatják a Speedaire-t sárgaréz szűrő golyóscsapok.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gömbcsap kiválasztásakor?

  • Méret
  • Anyag
  • Port típusa
  • Nyomás értékelés
  • Hőmérséklet besorolás
  • Szelep típusa
  • Kapcsolatok befejezése
  • flow Control
  • Tömítése

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?