Gömbcsapok

Szűrő

A golyóscsapokat vízkezelő üzemekben, olaj- és gázvezetékekben, vegyi feldolgozásban, HVAC-rendszerekben és kereskedelmi vízvezeték-szerelési alkalmazásokban használják. Ezek a nagynyomású gömbcsapok ideálisak...Tovább

APOLLO VALVES -

Golyósszelep, 6 hüvelykes, unibody

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
88LB14C01BY8FEX€9,221.87
BRADLEY -

Kettős visszacsapó szelep, visszafolyásgátló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S27-303CD4EEG€288.88
APOLLO VALVES -

Ball Valve, Ce, Size 2 Inch NPT, Unibody, Stainless Steel, Ptfe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
96E10835BZ4DCN€610.35
THOMAS & BETTS -

Drain Ball Valve, 1/4 Inch Size, 316 Stainless Steel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K8-12R-DBK9JGX€2.36
Lásd a részleteket
SPEARS VALVES -

Golyósszelep, Kereskedelmi Lo-Torque, 1/2 hüvelykes méret, CPVC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CLT-0500-SBY8FAL€42.26
Lásd a részleteket
APOLLO VALVES -

Teljes nyílású golyósszelep, rozsdamentes acél, 4 hüvelykes méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87A-02A-01AM8TPB€542.55
Lásd a részleteket
1...5960

Gömbcsapok

A golyóscsapokat a földgáz- és olajiparban használják a maró folyadékok, gázok és iszapok nyomásának és áramlásának szabályozására. Raptor Supplies a golyóscsapok széles választékát kínálja, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak alacsony üzemi nyomatékkal, olyan márkáktól, mint pl Alfa szerelvények, Apollo, Bradley, Banjo és GF csőrendszerek. Apollo A 70-100 sorozatú bronz inline golyóscsapok biztonsági elzáróként szolgálnak gyúlékony folyadékok, fűtött olaj és természetes gázok számára. Ezek a gömbcsapok állítható tömszelencével rendelkeznek a tengely folyadékok elleni lezárására, és kifújásbiztos szárszerkezettel rendelkeznek a szár leválásának megakadályozása érdekében. A gömbök krómozott sárgarézből / krómozott bronzból / rozsdamentes acélból készülnek a tartósság és a korrózióállóság biztosítása érdekében. Ezek a szelepek RPTFE ülésekkel és tömítésekkel vannak ellátva, amelyek ellenállnak a vegyszereknek, és 600 psi WOG nyomásig működtethetők. bendzsó A háromutas golyóscsapokat folyadékkezelő alkalmazásokban használják herbicidekkel, rovarölő szerekkel és műtrágyákkal, valamint oldószerekkel, szennyvízzel, ipari savakkal és hűtővízzel. Ezek a szelepek tartós és rugalmas polipropilén szerkezettel rendelkeznek, hogy alacsony súrlódást, könnyű telepítést és korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek a PP gömbszelepek gyémántból forgatott golyókkal rendelkeznek, hogy pontos kapcsolatot biztosítsanak a gömb és az ülések között, és 3 psi nyomásig képesek ellenállni. Válasszon a gömbcsapok széles választékából, a golyós és a teljes portos szelepszerkezetek között Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel ezeket a PVC golyóscsapokat?

  • Készítse elő szerszámait és anyagait.
  • Kapcsolja ki a vízellátást.
  • Készítse elő a csővégeket.
  • Vigyen fel menettömítő anyagot.
  • Csatlakoztassa a golyóscsapot.
  • Szükség szerint húzza meg a csőszerelvényeket.
  • Ellenőrizze a szelep fogantyújának beállítását.
  • Kapcsolja be a vízellátást és ellenőrizze a szivárgást.

E Raptor Supplies sárgaréz szűrővel ellátott golyóscsapokat kínál?

Igen, az ügyfelek, akik sárgaréz szűrővel ellátott szelepegységeket keresnek, választhatják a Speedaire-t sárgaréz szűrő golyóscsapok.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gömbcsap kiválasztásakor?

  • Méret
  • Anyag
  • Port típusa
  • Nyomás értékelés
  • Hőmérséklet besorolás
  • Szelep típusa
  • Kapcsolatok befejezése
  • flow Control
  • Tömítése

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?