ASCO VALVES Szögletes testdugattyús szelepek

Hidegen hengerelt rozsdamentes acél tengellyel, rugós szártömítéssel és DuPont Viton tengelytörlővel szerelve. Víz, könnyű iszap és gőz kezelésére tervezték; 120 V, 60 Hz mágnesszelep szükséges. Masszív szálkompozitból készült, és dupla O-gyűrűs tömítéssel védett

Szűrő

ASCO VALVES -

Szögletes testdugattyús szelepek

StílusModellTeljes szélességtest anyagaKözépvonal cső KözépméretCsőméretTérfogat-együtthatóLemezanyagSzájnyílás Dia.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A8290A3935 3 / 5 "Rozsdamentes acél5.5 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "6 1 / 16 "€726.74
A8290A3956 1 / 10 "Rozsdamentes acél5.75 "1"15304L Stainless Steel1"6.5 "€858.57
B8290B0486 4 / 5 "Rozsdamentes acél6.875 "3 / 4 "11304L Stainless Steel3 / 4 "7 5 / 16 "€817.25
B8290B0456 7 / 10 "Rozsdamentes acél6.625 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "7.25 "€771.81
C8290B0026 7 / 10 "Bronz6.625 "1 / 2 "5.7Sárgaréz1 / 2 "7.25 "€552.24
B8290B0537 1 / 5 "Rozsdamentes acél7"1"19304L Stainless Steel1"7 3 / 5 "€1,096.06
C8290A0208 4 / 5 "Bronz8.5 "1.5 "52Sárgaréz1.5 "9.625 "€753.06
C8290A0168.5 "Bronz8.031 "1.25 "32Sárgaréz1.25 "9"€822.57
D8290A0649 3 / 5 "Rozsdamentes acél9.125 "1.5 "52304L Stainless Steel1.5 "10 5 / 16 "€2,165.27
C8290A0249 4 / 5 "Bronz8.875 "2"68Sárgaréz2"10.25 "€952.14
D8290A06810.5 "Rozsdamentes acél9.5 "2"68304L Stainless Steel2"10.875 "€2,315.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?