Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8290A395 szögletű dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 1 bemenet | AD7HQB 4ELY6

ASCO VALVES 8290A395 szögletű dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 1 in

Raktáron
Tétel: AD7HQB Modell: 8290A395Kereszthivatkozás: 4ELY6
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
€858.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögtest-dugattyús szelep
MűködtetőVezérlő mágnesszelep, nem tartozék
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság15 fok és 140 fok F között
test anyagaRozsdamentes acél
Középvonal cső Középméret5.75 "
Térfogat-együttható15
Lemezanyag304L Stainless Steel
Max. Folyadék hőmérséklete366 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Szájnyílás Dia.1"
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség6 1 / 10 "
Csőméret1"
Szár anyaga431 Stainless Steel
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Viszkozitás2,700 SSU

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Pilóta nyomás (150 psi)
    • Min. Pilóta nyomás (60 psi)
    • Kezelő mérete (50 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaKözépvonal cső KözépméretCsőméretTérfogat-együtthatóLemezanyagSzájnyílás Dia.Teljes magasságÁr
ASCO SZELEPEK 8290A016 Dugattyús szelep Nc 1 1/4 hüvelykes bronz | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Bronz8.031 "1.25 "32Sárgaréz1.25 "9"€822.57
ASCO SZELEPEK 8290A020 dugattyús szelep Nc 1 1/2 hüvelykes bronz | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Bronz8.5 "1.5 "52Sárgaréz1.5 "9.625 "€753.06
ASCO SZELEPEK 8290A024 Szögház dugattyús szelep Bronz Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Bronz8.875 "2"68Sárgaréz2"10.25 "€952.15
ASCO SZELEPEK 8290A064 Szögház dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Rozsdamentes acél9.125 "1.5 "52304L Stainless Steel1.5 "10 5 / 16 "€2,165.27
ASCO SZELEPEK 8290A068 Szögház dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4 8290A06810.5 "Rozsdamentes acél9.5 "2"68304L Stainless Steel2"10.875 "€2,315.53
ASCO SZELEPEK 8290A393 szögletű dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Rozsdamentes acél5.5 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "6 1 / 16 "€726.74
ASCO SZELEPEK 8290B002 Szögház dugattyús szelep Bronz Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Bronz6.625 "1 / 2 "5.7Sárgaréz1 / 2 "7.25 "€552.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8290A395 szögletű dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 1 in
€858.57 /Mértékegység