Alumínium csőszerelvények

Szűrő

Az alumínium csőszerelvényeket az autóiparban, az élelmiszer- és italgyártásban, a gyártásban és a repülőgépiparban használják a csövek és csövek gyors összekapcsolására. Raptor supplies ezen alumínium csőszerelvények széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Parker és a Transair.
TRANSAIR -

Illeszthető könyök

StílusModellMéret beszereléseÁr (ÁFA nélkül)
A+6609 40 35 XNUMX1"€378.28
A+6609 25 35 XNUMX1"€186.05
B+6619 40 35 XNUMX1"€185.72
B+6619 40 50 XNUMX1.5 "€196.99
A+6609 40 50 XNUMX1.5 "€365.14
A+6609 40 43 XNUMX1.25 "€371.53
A+6609 25 22 XNUMX1 / 2 "€165.75
B+6619 25 22 XNUMX1 / 2 "€134.72
A+6609 17 22 XNUMX1 / 2 "€148.84
A+6609 17 14 XNUMX1 / 4 "€154.05
A+6609 40 44 XNUMX2"€549.73
B+6619 40 44 XNUMX2"€336.14
A+6609 25 28 XNUMX3 / 4 "€170.64
TRANSAIR -

Szerelő gömbcsap

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A+6668 25 22 XNUMX€217.51
B+6679 17 22 XNUMX€449.79
B+6679 25 22 XNUMX€630.90
C+6694 25 22 XNUMX€679.48
C+6694 17 22 XNUMX€472.94
A+6668 40 22 XNUMX€232.23
TRANSAIR -

Fali konzol

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A+6689 17 22 XNUMX€276.91
B+6640 17 22 XNUMX€219.18
A+6689 25 22 XNUMX€259.13
B+6640 25 22 XNUMX€181.86
PARKER -

U-csatornás rögzítőkonzol Transair

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6699 01 02AF6QVR€47.82

Alumínium csőszerelvények

Raptor Supplies alumínium csőszerelvények széles választékát kínálja, beleértve a 3 portos fali konzolokat, külső menetes csatlakozókat, klip távtartókat, U-csatornás rögzítőkonzolokat stb. a Parkertől és a Transairtől. Ezek a csőszerelvények ideálisak az autóipari összeszerelésben, az élelmiszer- és italgyártásban, a csomagolásban, az ipari üzemekben és az űrkutatási műveletekben a különféle csövek és csövek gyors összekapcsolására. Parker A csővezeték-megoldások közé tartoznak a könyökök, a végsapkák, az ejtőkonzolok, a golyóscsapok, a csatlakozók és az adapterek. A Parker könyökidomok egyszerű és gyors szerelést tesznek lehetővé minimális szerszámszükséglet mellett. Ezek a poliamid csőcsatlakozók fokozott rendszerhatékonyságot kínálnak, megakadályozzák a szivárgást, és ideálisak sűrített levegővel, vákuummal és inert gázokkal való használatra. 45 és 90 fokos szögben kaphatók. Parker Transair Az illesztésű golyóscsapok gyorsan szerelhető, nyomógombos alumínium csőszerelvények hőkezelt sárgaréz és poliamid ötvözet szerkezettel és kézi elzáráshoz szükséges szintfogantyúval. Ezek a golyóscsapok konzolok segítségével falra szerelhetők. Válasszon a Tarnsair golyóscsapok széles kínálatából, pólókkal, külső konzolokkal, csatlakozó csatlakozókkal és egyebekkel együtt.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani és karbantartani az alumínium csőszerelvényeket?

  • Az alumínium csőszerelvények enyhe szappanos oldattal és puha ruhával tisztíthatók.
  • Kerülje a súroló hatású tisztítószerek vagy kefék használatát, mert károsíthatják a felületet.
  • A rendszeres ellenőrzések és a csatlakozások meghúzása szintén hozzájárulhat a szerelvények épségének megőrzéséhez.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alumínium csőszerelvények megfelelő méretének meghatározásakor?

  • Cső átmérője
  • falvastagság
  • Folyadék vagy gáz típusú
  • Nyomás és hőmérséklet

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?