Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRANSAIR 6619 40 35 Illesztőkönyök, 38.10 mm-hez, 1 Szerelvényméret | AG6XMM 49K695 / 6619 40 35GR

TRANSAIR 6619 40 35 Illesztőkönyök, 38.10 mm-hez, 1" illesztési méret

Raktáron
Tétel: AG6XMM Modell: 6619 40 35Kereszthivatkozás: 49K695 / 6619 40 35GR

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€185.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
színekFekete
Méret beszerelése1"
A csövekhez OD 138.10mm
AnyagKezelt sárgaréz / poliamid
típusKönyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200035

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseÁr
TRANSAIR 6609 17 14 Illeszkedő könyök 12.70 mm -re | AG6XLZ 49K683 / 6609 17 14GR +6609 17 14 XNUMX1 / 4 "€154.05
TRANSAIR 6609 17 22 könyök 12.70 mm-re | AG6XMA 49K684 / 6609 17 22GR +6609 17 22 XNUMX1 / 2 "€148.84
TRANSAIR 6609 25 22 illeszkedő könyök 22.22 mm-re | AG6XMB 49K685 / 6609 25 22GR +6609 25 22 XNUMX1 / 2 "€165.76
TRANSAIR 6609 25 28 illeszkedő könyök 22.22 mm-re | AG6XMC 49K686 / 6609 25 28GR +6609 25 28 XNUMX3 / 4 "€170.65
TRANSAIR 6609 25 35 illeszkedő könyök 22.22 mm-re | AG6XMD 49K687 / 6609 25 35GR +6609 25 35 XNUMX1"€186.05
TRANSAIR 6609 40 35 illeszkedő könyök 38.10 mm-hez | AG6XME 49K688 / 6609 40 35GR +6609 40 35 XNUMX1"€378.27
TRANSAIR 6609 40 43 illeszkedő könyök 38.10 mm-hez | AG6XMF 49K689 / 6609 40 43GR +6609 40 43 XNUMX1.25 "€371.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRANSAIR 6619 40 35 Illesztőkönyök, 38.10 mm-hez, 1" illesztési méret
€185.71 /Mértékegység