Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRANSAIR 6668 25 22 gömbcsap 25 mm-re | AG6XLX 49K681 / 6668 25 22GR

TRANSAIR 6668 25 22 Szerelvény golyóscsap 25 mm-hez

Raktáron
Tétel: AG6XLX Modell: 6668 25 22Kereszthivatkozás: 49K681 / 6668 25 22GR

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€217.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
színekFekete
Méret beszerelése1 / 2 "
A csövekhez OD 125mm
AnyagKezelt sárgaréz / poliamid
típusgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481803025

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRANSAIR 6679 17 22 gömbcsap 12.70 mm-re | AG6XLP 49K672 / 6679 17 22GR +6679 17 22 XNUMX€449.79
TRANSAIR 6679 25 22 gömbcsap felszerelése 22.22 mm-re | AG6XLQ 49K673 / 6679 25 22GR +6679 25 22 XNUMX€630.89
TRANSAIR 6694 17 22 gömbcsap 12.70 mm-re | AG6XLT 49K676 / 6694 17 22GR +6694 17 22 XNUMX€472.94
TRANSAIR 6694 25 22 gömbcsap felszerelése 22.22 mm-re | AG6XLU 49K677 / 6694 25 22GR +6694 25 22 XNUMX€679.48
TRANSAIR 6668 40 22 gömbcsap felszerelése 38.10 mm-re | AG6XLY 49K682 / 6668 40 22GR +6668 40 22 XNUMX€232.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRANSAIR 6668 25 22 Szerelvény golyóscsap 25 mm-hez
€217.51 /Mértékegység