SPEEDAIRE Légcsavarhúzók

Belső tengelykapcsoló-beállítással és előre- és hátrameneti szelepekkel felszerelve a könnyű kezelés érdekében a könnyű összeszerelési és javítási alkalmazások során. Maximum 90 psi nyomást képes ellenállni. Pisztoly és egyenes nyelű változatban kapható

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légcsavarhúzók

A Speedaire légcsavarhúzókat általában olyan törékeny gyártási rendszerekben használják, amelyek alacsony nyomatékú rögzítést igényelnek, mint például a nyomtatott áramkörök és más elektronikus berendezések csatlakoztatása. Szinkronban tartják a kezelő alkarját a fúróval, hogy csökkentsék a fáradtságot, és lehetővé tegyék a legmagasabb nyomást és ellenőrzést. Ezek a csavarhúzók egy tokmányt tartalmaznak, amely cserélhető csavarhúzó biteket tartalmaz, és egy motort, amely forgatja a biteket, hogy elfordítsa a csavarokat anélkül, hogy túlhajtaná őket. Válasszon ezeknek a légcsavarhúzóknak a kínálatából, amelyek pisztolyos és egyenes nyelű típusban kaphatók.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMűveletTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21AA81416általános1800 rpmEgyenesMegfordítható9.5 "€177.03
B21AA80416általános800 rpmEgyenesMegfordítható10.25 "€374.51
C12V7434.029.0Ipari1800 rpmPisztolyPozitív7 13 / 32 "€208.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?