ANSELL 11-511 Hyflex vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 4 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Enyhén Course Hybrid habosított , Bevonatanyag: nitril , Szín: Sárga zöld , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Rozsdamentes acél , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
11-511
2XL€44.67
A
11-511
L€44.67
A
11-511
M€44.67
A
11-511
S€44.67
A
11-511
XL€44.67
A
11-511
XS€44.67

11-511 Hyflex vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 11-511 sorozatú vágásálló kesztyűk csökkentik az éles tárgyak vagy pengék által okozott sérülések kockázatát. Ideálisak az építőiparban, a gyártásban, az élelmiszer-feldolgozásban, az autóiparban és a fafeldolgozó létesítményekben dolgozók számára. Ezek a kesztyűk INTERCEPT vágásálló technológiát tartalmaznak, amely megvédi a kezet a vágásoktól, horzsolásoktól és szúrásoktól. Ezen túlmenően ezek a védőkesztyűk javítják a dolgozók morálját, mivel az alkalmazottak nagyobb biztonságban és magabiztosabban érzik magukat, amikor vágásálló kesztyűt használnak, ami növeli a munkával való elégedettséget és a termelékenységet.

Jellemzők

  • Az Ansell HyFlex 11-511 sorozatú vágásálló kesztyűk nitril filmbevonattal rendelkeznek a 4. szintű kopásállóság érdekében.
  • Speciális mandzsetta over-edging (ECO) fonaltechnológiával készültek, amely rugalmas csuklóvédelmet tesz lehetővé.
  • Ezek a hegesztőkesztyűk DuPont Kevlar sztreccs páncélbetéttel rendelkeznek, amely nagy kézügyességet kínál, így enyhén olajos vagy száraz körülmények között is használható.
  • Latex- és szilikonmentesek, és kevésbé valószínű, hogy allergiát okoznak.
  • Ezeknek a munkakesztyűknek kötött mandzsettájuk van a kényelmes illeszkedés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?