ARO Légszabályozók

Az ARO szivattyús levegőszabályozók pneumatikus és precíziós levegőszabályozókat tartalmaznak a levegőellátás felügyeletéhez és a szükséges áramlási sebességgel történő szállításához. Alumínium/cink présöntvényből készült testük korrózióállóságot és gazdaságos önthetőséget biztosít. Ezek az ARO szivattyús levegőszabályozók 293 CFM áramlási sebességet biztosítanak, és 400 psi maximális nyomást képesek ellenállni.

Szűrő

ARO -

Pneumatikus szabályozó, standard gomb

StílusModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AR37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€71.61
AR37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€70.94
BR37121-60059 cfm3.5 "2.9 "1.63 "1 / 4 "NPT€107.88
CR37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€128.70
AR37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€141.41
DR37231-600113 cfm4.81 "2.75 "2.25 "3 / 8 "NPT€165.61
ER37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€168.71
AR37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€180.95
FR37341-600210 cfm5.5 "3.13 "2.75 "1 / 2 "NPT€232.57
GR37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€177.16
HR37461-100290 cfm7.25 "3.25 "4.09 "1 "NPT€348.72
IR37461-600290 cfm7.25 "4"3.5 "1 "NPT€419.36
HR37451-100293 cfm7.25 "3.25 "4.09 "3 / 4 "NPT€366.11
ARO -

Precíziós levegőszabályozók

StílusModellBeállítási tartományCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
APR4021-200--€521.44
BPR4044-300--€1,101.25
APR4031-300--€491.21
BPR4033-200--€1,022.01
BPR4033-300--€1,127.22
BPR4055-200--€1,084.26
APR4031-200--€547.24
APR4021-300--€522.59
CPR4055-3000-30 psi3 / 4 "NPT€1,073.46
CPR4044-2000-60 psi1 / 2 "NPT€1,078.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?