Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO PR4055-300 Precíziós levegőszabályozó 3/4 hüvelykes NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 precíziós levegőszabályozó 3/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AD2CWR Modell: PR4055-300Kereszthivatkozás: 3NA86

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,073.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós légszabályozó
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány0-30 psi
test anyagaCink öntvény
Mérő kikötő3 / 4 "NPT
Max. Folyam200 cfm
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz3.63 "
Teljes szélesség3.63 "
Csőméret3 / 4 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481200080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományCsőméretÁr
ARO PR4044-200 precíziós légszabályozó 1/2 hüvelykes NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000-60 psi1 / 2 "NPT€1,076.68
ARO PR4021-200 Precíziós sűrített levegő szabályozó, cink présöntvény, 1/4 hüvelykes NPT, 14 cfm, 2–60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€391.45
ajánlatkérés
ARO PR4033-200 precíziós sűrített levegő szabályozó, cink présöntvény, 3/8 hüvelykes NPT, 200 cfm, 0–60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€835.66
ajánlatkérés
ARO PR4044-300 Precíziós sűrített levegő szabályozó, cink présöntvény, 1/2 hüvelykes NPT, 200 cfm, 0–30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€902.29
ajánlatkérés
ARO PR4033-300 Precíziós sűrített levegő szabályozó, cink présöntvény, 3/8 hüvelykes NPT, 200 cfm, 0–30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€918.63
ajánlatkérés
ARO PR4055-200 Precíziós sűrített levegő szabályozó, cink présöntvény, 3/4 hüvelykes NPT, 200 cfm, 0–60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08
ajánlatkérés
ARO PR4031-200 precíziós sűrített levegő szabályozó, cink présöntvény, 3/8 hüvelykes NPT, 14 cfm, 2–60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€425.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO PR4055-300 precíziós levegőszabályozó 3/4 hüvelykes NPT
€1,073.46 /Mértékegység