Kúpos elszívó ventilátor 57 hüvelyk
SCHÄFER
További információ
Modell számG573CF2G-1-HV
Harmonizációs Kódex8414593000
TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Motor fordulatszám1725
Szabad terület21 négyzetméter.
Venturi hézag Dia.57-5 / 8 "
Venturi Mélység28 "
CFM @ 0.050-In. SP33,300
CFM @ 0.150-In. SP28,900
CFM / Watt @ 0.000-In. SP19.9
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.3
Szélesség568728 "
CFM / Watt @ 0.150-In. SP15.1
Nyitás szükséges H (in.)62-1/2
Nyitás szükséges W (in.)62-1/2
CFM / Watt @ 0.100-In. SP16.8
típusKúp, övhajtás
Watts1867
Hz60
Csapágy típusÖnbeálló párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP35,100
Fan RPM583
Karima szélessége3"
Keret befejezéseGél kabát
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők9.5
Magasság67.5 "
HP2
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Feszültség230
Max. Mélység62-3 / 4 "
Hálós méret2.5 "
MotorházTeljesen zárt levegő
MotorszigetelésB osztály
motor típusaEnergiahatékony
Szerelési helyFal
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.57 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
CFM @ 0.100-In. SP31,400