NEWSTRIPE Aeroszolos kannák ártalmatlanítási / újrahasznosítási rendszere

A Newstripe aeroszolos palackok újrahasznosító / átszúró rendszereit úgy tervezték, hogy nyomásmentesítsék az aeroszolos palackokat az újrahasznosítás céljából, az illékony szerves vegyületeket eltávolítsák és felfogják, valamint a dobozokat átszúrják és kiürítsék. Ezek az aeroszolos doboz átszúró rendszerek szénszűrőt tartalmaznak a kiáramló gőzök felfogására, és könnyen felhelyezhetők egy 30/55 gallonos dobra. Az AeroVent aeroszolos palackok ártalmatlanító rendszerei egy Safe2Vent kettős dobszűrővel rendelkeznek, amely akár 90 napos szűrőélettartamot is biztosít, valamint egy Viz-a-Ball ellenőrző jelzőt, amely jelzi a kezelőnek, hogy mikor kell nyomásmentesíteni a dobozokat. Ezen ártalmatlanító rendszerek 3X változata egyszerre akár 3 dobozt is képes feldolgozni, ezáltal csökkentve a nem biztonságos hulladékkezelés költségeit. Ezek a kézi működtetésű fogantyú/bilincs rendszerek megfelelnek az OSHA, EPA, RCRA és California SB1158 előírásoknak, és 1 és 3 dobozos kapacitással kaphatók. A márka nagy kinyomható vödör- és konzervtörői akár 13000 lb erőt is képesek kifejteni, hogy a tartályok térfogatát akár 75%-kal csökkentsék. Ezek a darálók biztonsági reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely leállítja a zúzási folyamatot, ha a tartály ajtaját a ciklus közepén kinyitják. Raptor Supplies ezeknek a vödör- és dobozzúzóknak és egyéb aeroszolos dobozok újrahasznosító berendezéseinek széles választékát kínálja, mint például a cserepatronok, a karbantartó javítókészletek és a dobozlyukasztó csereszűrők.

Szűrő

NEWSTRIPE -

AeroVent aeroszolos doboz újrahasznosító rendszerek

A Newstripe AeroVent aeroszolos palackok újrahasznosító rendszereit a veszélyes hulladékok kezelési és feldolgozási költségeinek csökkentésére használják különböző vegyipari feldolgozó és gyártó létesítményekben. Különböző aeroszolos hulladéktartályok gyors átlyukasztására és kiürítésére használják a helyszínen a biztonságos vegyszeres ártalmatlanítás érdekében. Ezek a kompakt és hordozható, dobozos ártalmatlanító egységek Viz-a-Ball visszacsapó szelepekkel rendelkeznek, amelyek biztonságban tartják a kezelőt/felhasználót, jelezve, ha a doboz teljesen nyomásmentes és biztonságosan kinyitható. Ez a funkció azt is megakadályozza, hogy a doboz feldolgozása / ártalmatlanítása után a káros gőzök a környezetbe kerüljenek. A Newstripe AeroVent aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerei beépített ciklusszámlálóval rendelkeznek, így nincs szükség a kézi számlálásra és a szűrőcsere időpontjának kitalálására. Ez a ciklusszámláló nyomon követi a kidobott kannák számát, ami viszont lehetővé teszi a szűrők élettartamának egyszerű azonosítását és a cserék ütemezését.

Ezek az aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerei jellemzőek Safe2Vent szűrők amelyek nagy összetételű szén-közeggel rendelkeznek az illékony szerves vegyületek (VOC) alapos szűrésére. A szénhordozók magas összetétele azt is biztosítja, hogy a szűrő hosszabb ideig használható maradjon. Ezek a szűrők cellulóz közeggel rendelkeznek, amely 96%-ban biológiailag lebomlik, és ártalmatlanításkor elősegíti a szűrő természetes lebomlását. Ez a funkció minimálisra csökkenti a környezetszennyezés mértékét. A Newstripe AeroVent aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerének tálcás kialakítása akár 10.5 hüvelyk hosszú és 3 hüvelyk átmérőjű aeroszolos palackok széles választékát is tartalmazza. Ez a kialakítás ideális választássá teszi különféle ipari alkalmazásokhoz.

StílusModellKapacitásszámlálókMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A100048401 CanNem11 "30 "8"€1,288.10
ajánlatkérés
B100047001 CanIgen11 "30 "8"€1,773.81
C100047213 CanNem14 "23 "18 "€2,580.09
NEWSTRIPE -

Padlóállvány nagy kinyomó vödörhöz és konzervtörőhöz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10001623AG8HLC€381.15
NEWSTRIPE -

Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10001655AG8HLD€8,541.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?