NEWSTRIPE Sablonok és Sablonkészletek

Dobozok, konténerek, futballpályák, parkolói standok, kifutópályák, gurulóutak és más tartási területek sablonozására használják. PolyTough műanyagból készült és különböző méretben kapható

Szűrő

NEWSTRIPE -

Stencil

A Newstripe stencileket különböző és egyedi betűk és minták készítésére használják úgy, hogy a kivágott helyeken gipszet, pigmentet vagy fémes pasztát visznek fel. Könnyedén sablonozhatnak parkolókat, autópályákat, repülőtéri kifutópályákat, utcákat, gurulóutakat, falakat, atlétikai pályákat, raktárak padlóit és játszótereket. Ezek a terepi stencilek PolyTough műanyagból készülnek, így még nagynyomású tömlővel is könnyen tisztíthatók, jók az ismételt használathoz és tartósak. A Newstripe stencileket az FAA 150/5340-1L számú tanácsadó körlevelének megfelelően tervezték. Válasszon a betű- és szám-, fogyatékosságfesték-, közlekedési és parkolósablonok széles kínálatából, amelyek 1/8 és 1/16 hüvelykes vastagságban, 12 és 42 hüvelyk közötti szélességben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A10001186----€1,905.75
ajánlatkérés
B10002469----€814.28
ajánlatkérés
C10004239-6"1 / 16 "-€76.23
D10004267-96 "1 / 8 "-€796.95
E10002473----€450.45
ajánlatkérés
F10002575----€346.50
ajánlatkérés
G10000448--1 / 8 "-€311.85
H10004353----€796.95
ajánlatkérés
I10004355----€294.53
ajánlatkérés
J10004870----€1,091.47
ajánlatkérés
K10003510----€1,230.07
ajánlatkérés
L10003651----€450.45
ajánlatkérés
M10004980----€450.45
ajánlatkérés
N10002470----€727.65
ajánlatkérés
O10004236-48 "1 / 16 "-€225.22
P10002476----€207.90
ajánlatkérés
Q10002477----€329.17
ajánlatkérés
R10002574----€207.90
ajánlatkérés
S10002577----€173.25
ajánlatkérés
T10002632----€207.90
ajánlatkérés
A10001993----€1,576.58
ajánlatkérés
U10002635----€207.90
ajánlatkérés
V10002636----€207.90
ajánlatkérés
A10004755----€398.48
ajánlatkérés
W10002870----€242.55
ajánlatkérés
NEWSTRIPE -

Field Stencil / Football Field Stencil

StílusModellHosszVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A10000223-1 / 8 "€294.53
A10003340-1 / 16 "€225.22
A10001725-1 / 8 "€329.17
B10003570-1 / 16 "€311.85
B10003654-1 / 8 "€415.80
C1000097736 "1 / 8 "€866.25
C1000333836 "1 / 16 "€658.35
D1000172472 "1 / 8 "€1,801.80
E1000184372 "1 / 8 "€119.54
D1000333972 "1 / 16 "€1,160.78
D1000022272 "1 / 8 "€1,541.93
F1000170972 "1 / 8 "€259.88
NEWSTRIPE -

Hátrányos parkolósablon

StílusModellMagasságVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A10001683-1 / 8 "-€84.89
A10001966-1 / 16 "-€65.84
B1000195528 "1 / 8 "24 "€225.22
B1000440428 "1 / 8 "24 "€162.85
B1000440341 "1 / 8 "36 "€277.20
B1000195441 "1 / 8 "36 "€363.82
C1000020448 "1 / 8 "42 "€207.90
D1000057148 "1 / 8 "42 "€145.53
NEWSTRIPE -

Forgalmi, útjelzési és parkolási sablonok

StílusModellMagasságHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A10004401-36 "1 / 16 "-€107.42
B10004268-96 "1 / 8 "-€796.95
C10004270-96 "1 / 8 "-€987.52
D10004266-96 "1 / 8 "-€1,195.43
E10004265-96 "1 / 8 "-€796.95
F10004235-48 "1 / 16 "-€225.22
G10004233-48 "1 / 16 "-€225.22
A10004230-48 "1 / 16 "-€126.47
H10000342-72 "1 / 8 "-€225.22
C10001101-48 "1 / 16 "-€225.22
I10003120-72 "1 / 8 "-€242.55
A10002000-48 "1 / 8 "-€173.25
H10001998-48 "1 / 8 "-€173.25
B10001102-48 "1 / 16 "-€225.22
J10003527-48 "1 / 8 "-€294.53
K10004264-96 "1 / 8 "-€606.37
L10000207--1 / 8 "-€415.80
J10004232-48 "1 / 16 "-€225.22
H10004229-48 "1 / 16 "-€126.47
M10001957--1 / 8 "-€589.05
I10002932-72 "1 / 16 "-€190.58
A10001999-36 "1 / 8 "-€140.33
H10001997-36 "1 / 8 "-€140.33
E10001530-48 "1 / 8 "-€294.53
N10000627-20 "1 / 8 "-€329.17
NEWSTRIPE -

Számsablon

StílusModellHosszVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A100009054"1 / 8 "€84.89
A100017766"1 / 8 "€131.67
A100009018"1 / 8 "€190.58
A1000094612 "1 / 8 "€242.55
A1000440218 "1 / 16 "€277.20
A1000386718 "1 / 8 "€363.82
A1000094720 "1 / 8 "€467.77
A1000094524 "1 / 8 "€606.37
A1000094436 "1 / 8 "€796.95
NEWSTRIPE -

Betű és Szám Stencil

StílusModellHosszVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A100005454"1 / 8 "€10.39
A100020014"1 / 16 "€8.66
A100033596"1 / 16 "€12.13
A100033666"1 / 8 "€41.58
A100020028"1 / 16 "€15.59
A100005818"1 / 8 "€22.52
B1000313810 "1 / 8 "€363.82
A1000311612 "1 / 16 "€32.92
A1000200312 "1 / 16 "€22.52
A1000061712 "1 / 8 "€27.72
A1000065320 "1 / 8 "€53.71
A1000198920 "1 / 16 "€41.58
A1000068924 "1 / 8 "€65.84
A1000200424 "1 / 16 "€51.98
C1000332036 "1 / 8 "€83.16
A1000314336 "1 / 16 "€65.84
A1000072536 "1 / 8 "€88.36
D1000331460 "1 / 8 "€148.99
E1000170072 "1 / 8 "€190.58
F1000332172 "1 / 8 "€207.90
G1000076896 "1 / 8 "€225.22
H1000332596 "1 / 8 "€259.88
I10003326108 "1 / 8 "€294.53
J10003327144 "1 / 8 "€398.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?