LUMAPRO

A LumaPro, a WW Grainger márkája a kiváló minőségű világítási megoldások vezető szállítója kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz egyaránt. Székhelye Lake Forestben, Illinois államban, az Egyesült Államokban található. KATT ide

Szűrő

minőségi

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

pneumatika

Laboratóriumi kellékek

HVAC és hűtés

Kötőelemek

12

A LUMAPRO-ról

A LumaPro katalógusban izzók, LED-ek, HID-k, munkalámpák, zseblámpák, kondenzátorok, CFL-előtétek, mozgásérzékelők és fénycsövek találhatók. A cég egy- és kétoldalas kijárati táblákat is kínál kórházak, egyetemek vagy szabadidős létesítmények számára. A márka lámpái sokféle akkumulátorral kompatibilisek, mint például a lítium-vas-foszfát, ólom-kalcium és nikkel-kadmium. LumaPro elektronikus / mágneses CFL előtétek Úgy tervezték, hogy szabályozzák a tápegységből a lámpák felé folyó áramot, és akár -4 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is elindulhatnak. Ezek 1 / 2 / 3 lámpával vannak felszerelve, amelyek teljesítménye 10 és 104 W között van.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A LumaPro cikkszámai kereszthivatkozások különböző Appleton Electric, GE Lighting, WF Harris Lighting és Hubbell termékekre. Tehát, ha olyan LumaPro lámpatestet keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű elem elérhető nálunk.

Szállítás

A LumaPro világítástechnikai termékek futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ideig bírja a halogén reflektor?

A halogén izzók élettartama 2000 óra, ami kétszer annyi, mint az izzólámpáké.

Mire használhatók a LumaPro reflektorok?

Ezek az univerzális szerelésű reflektorok erős, nagy intenzitású fényt bocsátva javítják a nagy területek láthatóságát, mint például a sportpályák, parkok, épületek külső részei és ipari udvarok. Nagyon kevés hőt bocsátanak ki, és ellenállnak a hőmérséklet- és páratartalom-ingadozásoknak.

Mik azok a LumaPro Instant Start elektronikus fluoreszkáló előtétek?

Fénycsöves világítótestekben használják raktárakban vagy olyan területeken, ahol a lámpákat hosszú ideig bekapcsolva hagyják. Ezek az előtétek első bekapcsoláskor nagy feszültséget produkálnak, ezért nem használhatók jelenléti érzékelőkkel vagy más világításvezérlőkkel, amelyek rendszeresen BE/KI kapcsolják a világítást.

Miért világítanak félig a LED-es reflektoraim, még akkor is, ha ki vannak kapcsolva?

A LED-meghajtó szerény feszültségveszteséggel rendelkezik, így a LED kikapcsolt állapotban is halványan világít.

Exkluzív márka termékek