Csavarkulcsok

Szűrő

MARTIN SPROCKET -

Csapkulcsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A468€117.06
ajánlatkérés
B461€48.28
C453€33.03
D466€76.23
E458€38.12
F459€43.20
G460€45.74
H455€35.57
I456€38.12
J463€55.90
K462€50.82
L454€35.57
M457€38.12
N464€55.90
O452€33.03
AMPCO METAL -

Fix csavarkulcs

StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A74121-3 / 4 - 2 "8"8"€191.61
A74061-3/16 to 1-1/4"5.25 "5.25 "€138.39
A74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€175.79
A74101-9/16 to 1-11/16"6.75 "6.75 "€173.09
A74162-1/4 to 2-7/16"9.75 "9.75 "€247.43
A74142-1/16 to 2-3/16"8"8"€196.42
A74182-11 / 16 - 3 "9.75 "9.75 "€247.43
A74203-1/8 to 3-1/2"11.25 "11.25 "€286.26
A74223-3 / 4 - 4 "11.25 "11.25 "€286.26
A74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€387.80
A74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€359.96
A74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€511.50
A74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€111.41
A74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€525.62
A740015/32 - 9/16 "4.25 "4.25 "€108.69
A740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€138.39
StílusModellPin Dia.Ár (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
AFA-126.E1201 / 4 "€17.262
AFA-117.E21/4 "és 5/16"€14.581
AFA-117.E31/8 "és 3/16"€18.551
MARTIN SPROCKET -

Állítható csavarkulcsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0471A€88.94
B0472A€101.64
C0474A€147.38
MARTIN SPROCKET -

Állítható horogkulcsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A474€121.97
B471€81.31
C474A€129.59
D472€99.10
E474B€172.79
StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AFA-126A.8050 - 80 mm280mm280mm5mm€80.11
AFA-126A.12080 - 120 mm345mm345mm6mm€108.07
AFA-126A.180120 - 180 mm492mm492mm8mm€128.21
StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AFA-116.500 - 50 mm210mm210mm2.5 - 4 mm25 / 32 "€247.75
AFA-116.1000 - 100 mm360mm360mm4 - 6 mm31 / 32 "€334.40
AFA-116.20035 - 200 mm550mm550mm6 - 8 mm1.187 "€647.76
FACOM -

Állítható horogkulcs

StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AFA-115A.5010 - 50 mm215mm215mm€241.92
AFA-115A.10020 - 100 mm360mm360mm€341.32
AFA-115A.20030 - 200 mm550mm550mm€628.71
BFA-119.3 / 4220 - 324 mm650mm650mm€1,002.93
StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AWP-5-ST1-1 / 4 - 3 "8"8"€195.70
AWP-6-ST2-4 / 3 "11 "11 "€232.04
AWP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€254.59
PROTO -

Állítható villáskulcs

A Proto homlokkulcs-kulcsokat arra tervezték, hogy meghúzzák a hidraulikus hengerek ellenanya gyűrűit, peremeit és tömítőanyáit az autóiparban, a gyártásban, a karbantartásban és javításban, valamint a hidraulikus berendezésekben. Ezek a homlokkulcsok precíziósan megmunkált csapokkal rendelkeznek a biztonságos rögzítéshez a csapágyfelületen lévő résekkel és lyukakkal a csúszásmentes működés és a felhasználó biztonsága érdekében, valamint az ötvözött acél szerkezet ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek, miközben biztosítja a hosszú távú működést. Ezenkívül tükröződésmentes fekete-oxid bevonattal vannak felszerelve, amely teljes védelmet nyújt a hidraulikafolyadékok és a koptató vegyszerek ellen. Válasszon az állítható homlokkulcsok széles választékából, amelyek 2, 3 és 4 hüvelykes kezelési kapacitásban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75
WESTWARD -

Fix csavarkulcs

StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A5RDZ41-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€61.94
A5RDZ51-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€63.02
A5RDZ62-4 / 3 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€76.69
A5RDZ33/4 - 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€54.46
A5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€95.65
MARTIN SPROCKET -

Állítható arckulcsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A482€71.15
B483€106.72
C484€149.92
MARTIN SPROCKET -

Arckulcsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A420€42.21
ajánlatkérés
B436€121.97
ajánlatkérés
C434€94.02
D418€37.30
ajánlatkérés
E426€60.25
ajánlatkérés
F432€93.36
ajánlatkérés
G440€157.26
ajánlatkérés
H422€46.68
ajánlatkérés
I424€54.25
ajánlatkérés
J428€66.42
ajánlatkérés
K430€80.88
ajánlatkérés
L438€139.32
ajánlatkérés
M442€182.09
ajánlatkérés
WESTWARD -

Csavarkulcsok

StílusModellIllik a márkáhozÁr (ÁFA nélkül)
A32J050-€201.87
BTT44952GSpeedaire€0.76
CPN5ZL31032GNyugat felé€13.28
FACOM -

Csavarkulcskulcs 3-15 / 16 hüvelykes kupak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FA-117.BAC6YWL€165.72
FACOM -

Csuklós horogkulcs 80-120 mm-es kupakkal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FA-125A.120AC6YWP€103.93
PROTO -

Állítható csavarkulcs 3/16 x 5/32

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
JC492AA9UPB€72.88
GARDNER BENDER -

Rögzítőanya csavarkulcs készlet, 1/2/1 / 3/4 hüvelykes méret, 1/2, 3/4, 1 hüvelykes tű átmérő, 1/5 hüvelykes horogvastagság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LNW-3PCCN2TFD€26.60
PROTO -

Állítható horogkulcs 11/32 x 1/8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
JC471AA8XRK€66.42
LISLE -

Csavarkulcs-készlet, ventilátor-tengelykapcsoló, 5 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS/43580CD8FUM€31.16
Lásd a részleteket
GARDNER BENDER -

Ellenanyamutató-kulcs 5-3 / 4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LNW-750AH8YNE-
ajánlatkérés
12

Csavarkulcsok

A villáskulcsokat kifejezetten régi víz- és gázcsövek, csaptelepek lecsavarására tervezték. A Proto állítható homlokkulcsos villáskulcsok tükröződésmentes ProtoBlack felülettel és precíziósan megmunkált csapokkal rendelkeznek, amelyek könnyen beilleszthetők az anya vagy csapágy homlokoldalán lévő furatokba és résekbe. Ezek a villáskulcsok ideálisak a peremek, reteszelő anyák gyűrűinek és a hidraulikus hengerek tömítő/tömítőanyáinak meghúzására. A Gardner Bender záróanyás kulcsait is kínáljuk, amelyek szűk helyeken is könnyű manőverezést tesznek lehetővé, és tartós acélszerkezetük szilárdságot biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ezek az anyakulcsok három különböző hosszúságban kaphatók: 6-1/4, 5-1/4 és 5-3/4 hüvelyk. Raptor Supplies az Ampco, az Elkay, a Facom, a Gardner Bender, a Milwaukee és a Proto homlokzati, fixcsapos, állítható homlok-/kampó-/csap- és csuklós horog-/csap-kulcskulcs-kulcsok és kerek csapok cseréinek széles választékát kínálja különböző méretekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?