GARDNER BENDER Hidraulikus csőhajlító

Használjon elektromos vagy levegővel működtetett szivattyúkat, hogy sima és gyűrődésmentes íveket készítsen akár 21 hüvelykig kerek és szögletes csöveken, csöveken és vezetékeken

Szűrő

GARDNER BENDER -

Hidraulikus csőhajlítók

StílusModellHajlítsa a sugaratFunkcióAnyagtartományÁr (ÁFA nélkül)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Egycipős könyökhajlítás képessége, képesség seprőhajlítások előállítására, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, lehetőség kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő meghajtásraMerev acél és alumínium1/2 "- 2"€5,268.89
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Egycipős könyökhajlítás képessége, képesség seprőhajlítások előállítására, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, lehetőség kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő meghajtásraMerev acél és alumínium1/2 "- 2"€8,513.40
CB308SPE22J5-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1 "hogy 4"€12,062.08
DB308S5-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniEMT, IMC, merev acél vagy alumínium1 "hogy 4"€8,100.69
EB308SPH805-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1 "hogy 4"€8,662.43
DB306SPE22J7-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€15,648.08
FB359SP208J7-1 / 4 - 20 "Kézi vagy elektromos szivattyúk működtetésének képessége, 5 "-os sweep kombóMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"-
ajánlatkérés
GB340S7-1 / 4 - 20 "Képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€22,973.98
DB306SPH807-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€11,132.17
DB306S7-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€16,334.33
HB340SPH807-1 / 4 - 20 "Képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€23,826.18
IB359S7-1 / 4 - 20 "Kézi vagy elektromos szivattyúk működtetésének képessége, 5 "-os sweep kombóMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?