Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZTR6200-ONE-HW szabadon, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HFH 468C91

ZURN ZTR6200-ONE-HW szabadon, felső spud, automatikus öblítőszelep

Raktáron
Tétel: CF2HFH Modell: ZTR6200-ONE-HWKereszthivatkozás: 468C91

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€401.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
befejezkróm
Gallon / öblítés1.1
Bemeneti méret1-1/2 "IPS
nyomás tartomány35-80 psi
Durva10 ", 12", 14 "
Érzékelő tartományÁllítható
Spud kuplung1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakbefejezGallon / öblítésBemeneti méretnyomás tartományDurvaÉrzékelő tartományÁr
ZURN ZER6003PL-ULF-CCP szabadon, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HEV 60HL98 ZER6003PL-ULF-CCP3 évCsiszolt króm0.1253/4 "IPS25-80 psi11 1 / 2 "4–12 ”€300.79
ZURN ZER6003PL-WS1-CCP szabadon, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HEW 60HL99 ZER6003PL-WS1-CCP3 évCsiszolt króm1 a 1.53/4 "IPS25-80 psi11 1 / 2 "4–12 ”€300.79
ZURN ZER6000PL-CPM szabad, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HEY 45ND22 ZER6000PL-CPM3 évCsiszolt króm3.51 "IPS20-80 psi11 1 / 2 "12 "hogy 60"€310.97
ZURN ZER6000PL-WS1-CPM szabad, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HEZ 45ND23 ZER6000PL-WS1-CPM3 évCsiszolt króm1.61 "IPS20-80 psi11 1 / 2 "12 "hogy 60"€310.97
ZURN ZER6003AV-EWS-CPM szabad, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HFA 45ND24 ZER6003AV-EWS-CPM3 évCsiszolt króm0.53/4 "IPS20-80 psi11 1 / 2 "12 "hogy 60"€328.77
ZURN ZER6003PL-CPM szabad, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HFB 45ND25 ZER6003PL-CPM3 évCsiszolt króm1.53/4 "IPS20-80 psi11 1 / 2 "12 "hogy 60"€310.97
ZURN ZER6003PL-WS1-CPM szabad, felső spud, automatikus öblítőszelep | CF2HFC 45ND26 ZER6003PL-WS1-CPM3 évCsiszolt króm13/4 "IPS20-80 psi11 1 / 2 "12 "hogy 60"€310.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZTR6200-ONE-HW szabadon, felső spud, automatikus öblítőszelep
€401.22 /Mértékegység