Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z8808-XL-LR-PC szekrény tápleállító 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Swt | AF9QCY 30PT18

ZURN Z8808-XL-LR-PC szekrény tápleállító 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Swt

Raktáron
Tétel: AF9QCY Típus: Z8808-XL-LR-PCKereszthivatkozás: 30PT18
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
€33.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrényellátás leállítása
befejezkróm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusS.W.T
Belső magSárgaréz
Hossz6.75 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.40 fokozatok az 180 fokig
Kivezetés3 / 8 "
Kimeneti típusS.W.T
Dia kívül.3 / 8 "
Cső átmérő3 / 8 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)1/2
Supply Stop bemeneti típusS.W.T
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)3/8
Ellátás leállító kimenet típusaS.W.T
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)1/2
Vízcsatlakozó bemeneti típusaS.W.T

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusHosszKimeneti típusÁr
ZURN Z8800-XL-CR-PC Closet Supply Stop 3/8 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS€17.16
ZURN Z8804-XL-CR-PC Closet Supply Stop 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€11.58
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Cts | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€23.35
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Swt | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "S.W.T6.75 "S.W.T€36.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z8808-XL-LR-PC szekrény tápleállító 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Swt
€33.80 /Mértékegység