Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z8804-XL-CR-PC Closet Supply Stop 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Cts | AF9QCP 30PT10

ZURN Z8804-XL-CR-PC szekrény, 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Cts

Raktáron
Tétel: AF9QCP Típus: Z8804-XL-CR-PCKereszthivatkozás: 30PT10
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
€11.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrényellátás leállítása
befejezkróm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusCTS
Belső magSárgaréz
Hossz2.875 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.40 fokozatok az 180 fokig
Kivezetés3 / 8 "
Kimeneti típusCTS
Dia kívül.3 / 8 "
Cső átmérő3 / 8 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)1/2
Supply Stop bemeneti típusCTS
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)3/8
Ellátás leállító kimenet típusaCTS
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)1/2
Vízcsatlakozó bemeneti típusaCTS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusHosszKimeneti típusÁr
ZURN Z8800-XL-CR-PC Closet Supply Stop 3/8 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS€17.16
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Cts | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€23.35
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Swt | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "S.W.T6.75 "S.W.T€36.34
ZURN Z8808-XL-LR-PC szekrény tápleállító 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-PC1 / 2 "S.W.T6.75 "S.W.T€33.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z8804-XL-CR-PC szekrény, 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Cts
€11.58 /Mértékegység