Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z81104-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2

ZURN Z81104-XL kézi csaptelep 1/2 hüvelykes Mips 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AD8EWZ Típus: Z81104-XLKereszthivatkozás: 4JPD2
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
€126.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "MIPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
FogantyúSárgaréz
Fogantyú típusaPenge
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusCenterset
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Teljes magasság4-5 / 16 "
Csere patronMfr. 59517005/59517006 sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.25 "
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTeljesítéscsatlakozásFogantyú típusaA furatközpont középre szereléseSzerelési típusFogantyúk számaLyukak számaÁr
ZURN Z831B4-XL-FC csaptelep kézi penge 1 / 2-14 hüvelyk Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Ólommentes1 / 2-14 "NPSMPenge6 "-tól 20" -ig állíthatóFedélzet33€194.06
ZURN Z6915-XL csaptelep érzékelő 1/2 hüvelyk 1.5 Gpm sárgaréz Igen | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLSárgaréz-1 / 2 "Érzékelő-Fedélzet11€459.46
ZURN Z812A4-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLSárgarézKaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMPenge6"Fedélzet22€194.06
ZURN Z86100-XL-CP4 csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Fém-1/2 "NPSMNyomja4"-13€123.71
ZURN Z81000-XL csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLSárgaréz-1/2 "MIPSFogantyú4"Centerset12€141.01
ZURN Z86500-XL csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLFém-1/2 "NPSMNyomja4"Centerset23€183.62
ZURN Z86100-XL-MY csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelyk Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYSárgaréz-1/2 "NPSMNyomja4"Fedélzet11€220.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z81104-XL kézi csaptelep 1/2 hüvelykes Mips 2.2 Gpm
€126.63 /Mértékegység