Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z831B4-XL-FC csaptelep kézi penge 1 / 2-14 hüvelyk Npsm | AB7ZZD 24X184

ZURN Z831B4-XL-FC kézi csaptelep 1/2-14 hüvelykes Npsm

Raktáron
Tétel: AB7ZZD Típus: Z831B4-XL-FCKereszthivatkozás: 24X184
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
€194.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésÓlommentes
csatlakozás1 / 2-14 "NPSM
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPenge
A furatközpont középre szerelése6 "-tól 20" -ig állítható
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma3
Lyukak száma3
Teljes magasság11 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza11 "
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTeljesítéscsatlakozásFogantyú típusaA furatközpont középre szereléseSzerelési típusFogantyúk számaLyukak számaÁr
ZURN Z6915-XL csaptelep érzékelő 1/2 hüvelyk 1.5 Gpm sárgaréz Igen | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLSárgaréz-1 / 2 "Érzékelő-Fedélzet11€459.46
ZURN Z812A4-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLSárgarézKaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMPenge6"Fedélzet22€194.06
ZURN Z86100-XL-CP4 csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Fém-1/2 "NPSMNyomja4"-13€123.71
ZURN Z81104-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLSárgaréz-1/2 "MIPSPenge4"Centerset22€126.63
ZURN Z81000-XL csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLSárgaréz-1/2 "MIPSFogantyú4"Centerset12€141.01
ZURN Z86500-XL csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLFém-1/2 "NPSMNyomja4"Centerset23€183.62
ZURN Z86100-XL-MY csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelyk Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYSárgaréz-1/2 "NPSMNyomja4"Fedélzet11€220.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z831B4-XL-FC kézi csaptelep 1/2-14 hüvelykes Npsm
€194.06 /Mértékegység