Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z7440-XL csaptelep kézi kar 3/8 hüvelyk 2.2 Gpm | AG6REA 45K779

ZURN Z7440-XL csaptelep kézi kar 3/8 hüvelykes 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AG6REA Típus: Z7440-XLKereszthivatkozás: 45K779
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
€149.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésKaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875; Vermont 2470h
csatlakozás3 / 8 "
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóIntegrál
befejezCsiszolt króm
Áramlási sebesség2.2 gpm
FogantyúSárgaréz
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Teljes magasság5.625 "
Csere patronRK7440-KOSÁR
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza5"
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTeljesítéscsatlakozásFogantyú típusaA furatközpont középre szereléseSzerelési típusFogantyúk számaLyukak számaÁr
ZURN Z831B4-XL-FC csaptelep kézi penge 1 / 2-14 hüvelyk Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Ólommentes1 / 2-14 "NPSMPenge6 "-tól 20" -ig állíthatóFedélzet33€194.06
ZURN Z6915-XL csaptelep érzékelő 1/2 hüvelyk 1.5 Gpm sárgaréz Igen | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLSárgaréz-1 / 2 "Érzékelő-Fedélzet11€459.46
ZURN Z812A4-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLSárgarézKaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMPenge6"Fedélzet22€194.06
ZURN Z86100-XL-CP4 csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Fém-1/2 "NPSMNyomja4"-13€123.71
ZURN Z81104-XL csaptelep kézi penge 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLSárgaréz-1/2 "MIPSPenge4"Centerset22€126.63
ZURN Z81000-XL csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLSárgaréz-1/2 "MIPSFogantyú4"Centerset12€141.01
ZURN Z86500-XL csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelyk Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLFém-1/2 "NPSMNyomja4"Centerset23€183.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z7440-XL csaptelep kézi kar 3/8 hüvelykes 2.2 Gpm
€149.25 /Mértékegység