ZURN Z5114.119.1.07.00.0 Mosdó mosogató csaptelep 20 hüvelyk hosszúságú ovális | AH8KJN 38VC47

ZURN Z5114.119.1.07.00.0 WC mosogató csapteleppel, 20 hüvelyk hosszú, ovális

Raktáron
Tétel: AH8KJN Modell: Z5114.119.1.07.00.0Kereszthivatkozás: 38VC47

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó mosogató
Vissza SplashNem
test anyagaÜveges Kína
Tál mélység6-9 / 16 "
Tál alakúovális
Tál mérete8.875 "
színekfehér
Drain nyitás1.25 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 4 "
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Áramlási sebesség2.2 gpm
Szerelési típusCsepp
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség17 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)48.26

Termék részletek:

    • Csaptelep / Csaptelep nélkül: Csaptelep

Termékváltozatok

TermékekModellCsaptelep működtetéseLyukak számaÁr
ZURN Z5111 WC mosdó csaptelep nélkül 17 hüvelyk szélesség ovális | AH8KJM 38VC46 Z5111Kettős fogantyú1€107.39
ZURN Z5114 Mosdó mosogató csaptelep nélkül 20 hüvelyk hosszúságú ovális | AH8KJP 38VC48 Z5114Kettős fogantyú3€144.06
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Mosdó mosdó csapteleppel 20 hüvelyk hosszúság 17 hüvelyk szélesség | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Kézi csuklópenge3€450.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5114.119.1.07.00.0 WC mosogató csapteleppel, 20 hüvelyk hosszú, ovális
€401.42 /Mértékegység