ZURN Z5110 sorozat, WC


Szűrő
Hátfolt: Nem , Test anyaga: Üveges Kína , Tálmélység: 6-9 / 16 " , Tál forma: ovális , Tál mérete: 8.875 " , Szín: fehér , Lefolyónyílás: 1.25 " , Csaptelep szerelési központok: 4" , Áramlási sebesség: 2.2 gpm , Rögzítési típus: Csepp , Állomások száma: 1 , Teljes magasság: 8.88 " , Teljes hossz: 20 " , Teljes szélesség: 17 " , Side Splash: Nem
StílusModellCsaptelep működtetéseLyukak számaÁr (ÁFA nélkül)
A
Z5111
Kettős fogantyú1€107.39
B
Z5114
Kettős fogantyú3€144.06
C
Z5114.119.1.07.00.0
Kézikönyv3€401.41
D
Z5114.521.1.07.00.0
Kézi csuklópenge3€450.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?