SHAW PLUGS Hatlapfejű mechanikus tágulási dugók, 0-1 hüvelyk


A hatlapú mechanikus tágulási dugók ideálisak a csővégek körkörös nyílásainak alacsony nyomású tömítésére. Nyomásvizsgálati alkalmazásokhoz alkalmasak.

Szűrő
StílusModellNévleges méretMin. Dia.Max. ÁtmérőMax. EllennyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
62096
0.5 ". 480 "0.538 "10 láb fejHatszögletű anyátNeoprén gumi, horganyzott acél€31.05
A
62098
0.75 ". 719 "0.805 "10 láb fejHatszögletű anyátNeoprén gumi, horganyzott acél€53.35

Jellemzők

  • A hatlapú mechanikus tágulási dugók horganyzott acéltestet kínálnak neoprén gumival a pozitív tömítés és a korrózióállóság érdekében.
  • Névleges méretük 0.5 hüvelyk a 0.48–0.538 hüvelykes belső átmérőjű (I.D.) lyukak kezelésére és 0.75 hüvelyk névleges méretük a 0.72–0.805 hüvelykes belső átmérőjű lyukak kezelésére. lyukakat.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális ellennyomás, amelyet egy Shaw hatlapú anya mechanikus tágulási dugó képes elviselni?

Ezek a dugók maximum 10 láb fejű ellennyomást képesek ellenállni.

Hogyan működik a hatlapú anya tágulási dugó?

Ezek a mechanikus tágulási dugók egy hatlapú anyával rendelkeznek, amelyet a dugó beszerelése után meg lehet húzni a neoprén gumi kiterjesztése és a cső tömítése érdekében.

Ezek a dugók ellenállnak a vegyi hatásoknak?

Igen, ezek a Shaw mechanikus tágulási dugók korrózióálló szerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak a vegyi hatásoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?